Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2LB3 INT SEZ FUS 3X 160A B1-B2 - GS2LB3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2LB3 INT SEZ FUS 3X 160A B1-B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form B1-B3

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119411189

Artikelnummer

SNRGS2LB3

Herstellernummer

GS2LB3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form B1-B3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

80 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 160 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni B1-B2 fino a 160 A, per applicazioni motore fino a 80 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP33 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) può completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie