Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB4 INT SEZ FUS 4X 63A A2-A3 - GS2GB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB4 INT SEZ FUS 4X 63A A2-A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 30 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119411271

Artikelnummer

SNRGS2GB4

Herstellernummer

GS2GB4

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form A2/A3

Polzahl:

4

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Position des Betätigungselements:

sonstige

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni A2-A3 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comandoesterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 80 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie