SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2DB4 INT SEZ FUS 4X 32A A1 - GS2DB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119411264
Artikelnummer
SNRGS2DB4
Herstellernummer
GS2DB4
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Geeignet für Frontmontage:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


