Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DU3 INT.SEZ. 3X30A J - GS1DU3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DU3 INT.SEZ. 3X30A J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110179545

Artikelnummer

SNRGS1DU3

Herstellernummer

GS1DU3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 30 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 30 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH106 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna che può essere montata sul lato anteriore (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 600 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie