Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGF1620U7 CONTATTORE 16A 2F 240V - GF1620U7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGF1620U7 CONTATTORE 16A 2F 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 12 ST

EAN

3389110707823

Artikelnummer

SNRGF1620U7

Herstellernummer

GF1620U7

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

0...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Steuerspannung 1:

230...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1260 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Relè passo passo Schneider Electric tipo/modello CONTATTORE 16A 2F 240V

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie