Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4022M5 CONTATTORE 40A 2C+2A 220V - GC4022M5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...415 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110641875

Artikelnummer

SNRGC4022M5

Herstellernummer

GC4022M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

0...415 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5100 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2200 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

54

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1800 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1600 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie