SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M5 CONTATTORE 40A 2F 220/240V - GC4020M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 0...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
6 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110641677
Artikelnummer
SNRGC4020M5
Herstellernummer
GC4020M5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
0...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
5100 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1600 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20