SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2530M5 CONTATTORE 25A 3F 220/240V - GC2530M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
6 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110641486
Artikelnummer
SNRGC2530M5
Herstellernummer
GC2530M5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20