SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2522M5 CONTATTORE 25A 2F+2O 220V - GC2522M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110720730
Artikelnummer
SNRGC2522M5
Herstellernummer
GC2522M5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Einbautiefe:
62.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie