SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2520B5 CONTATTORE 25A 24V - GC2520B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
12 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110641424
Artikelnummer
SNRGC2520B5
Herstellernummer
GC2520B5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20


