Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2502B5 CONTATTORE 25A 2O 24V - GC2502B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2502B5 CONTATTORE 25A 2O 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110641578

Artikelnummer

SNRGC2502B5

Herstellernummer

GC2502B5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung:

0...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Glühlampenlast:

5400 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

800 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

17.5

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NC), 25 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 8,5 A/ 250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 24V AC 50 Hz, indicatore di stato frontale Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),