Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1640M5 CONTATTORE 16A 4F 220/240V - GC1640M5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...415 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110641295

Artikelnummer

SNRGC1640M5

Herstellernummer

GC1640M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

0...415 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

650 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

36

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

800 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

600 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Contattore modulare GC di TeSys, 4 poli (4NO), 16 A/415V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/415V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie