Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1620M5 CONTATTORE 16A 2F 220/240V - GC1620M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1620M5 CONTATTORE 16A 2F 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110641264

Artikelnummer

SNRGC1620M5

Herstellernummer

GC1620M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

1800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

650 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

800 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

600 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 16 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie