Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0600702F KIT GBX-GBY60 MOT. BSH-BMH 701 702

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0600702F KIT GBX-GBY60 MOT. BSH-BMH 701 702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480397783

Artikelnummer

SNRGBK0600702F

Herstellernummer

GBK0600702F

Hersteller

SNR

Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore. Il kit si adatta al riduttore da 60 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e de riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, un adattatore di estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Si adatta alle flange del motore da 70 mm. Pesa 0.2 kg. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.