SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGAC0521 Hilfsschalterblock fur Schutz GAC, 1S+1O - GAC0521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Schütz/Relais
Funktion - Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110707625
Artikelnummer
SNRGAC0521
Herstellernummer
GAC0521
Hersteller
SNR
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC


