Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR415AC BOBINA MN AC 415V, EASYPACT 400/800 - G40-80UVR415AC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR415AC BOBINA MN AC 415V, EASYPACT 400/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482194502

Artikelnummer

SNRG40-80UVR415AC

Herstellernummer

G40-80UVR415AC

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore di sottotensione (MN) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. L'MCCB GoPact ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 380/415VAC 50/60Hz. Lo sgancio MN apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende a un valore inferiore al 35% della tensione operativa nominale Un. Se la tensione di alimentazione è compresa tra 0,35 e 0,7xUn, l'apertura è possibile, ma non garantita; al di sopra di 0,7xUn, l'apertura non avviene. La chiusura dell'interruttore automatico è garantita quando la tensione di alimentazione dello sgancio è superiore a 0,85xUn, mentre al di sotto di questa soglia la chiusura non è garantita. Il tempo di risposta massimo è di 17 ms. Il consumo di energia è di 3VA a 380/415VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie