SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR240AC BOBINA MN AC 240V, EASYPACT 400/800 - G40-80UVR240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3606482194496
Artikelnummer
SNRG40-80UVR240AC
Herstellernummer
G40-80UVR240AC
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


