Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT415AC BOBINA MX AC 415V, EASYPACT 400/800 - G40-80SHT415AC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT415AC BOBINA MX AC 415V, EASYPACT 400/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482194557

Artikelnummer

SNRG40-80SHT415AC

Herstellernummer

G40-80SHT415AC

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Leistungsaufnahme:

5 W

Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore in derivazione (MX) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 380/415VAC 50/60Hz. Lo sgancio MX apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione è superiore al 70% della tensione operativa nominale. Il tempo di risposta massimo è di 17 ms. Il consumo di energia è di 8,18VA a 380/415VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie