SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT240AC BOBINA MX AC 240V, EASYPACT 400/800 - G40-80SHT240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leistungsaufnahme - 5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606482194540
Artikelnummer
SNRG40-80SHT240AC
Herstellernummer
G40-80SHT240AC
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leistungsaufnahme:
5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


