SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80SHT110AC BOBINA MX AC 110V, EASYPACT 400/800 - G40-80SHT110AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3606482194533
Artikelnummer
SNRG40-80SHT110AC
Herstellernummer
G40-80SHT110AC
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


