SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVD1S180TBBC7 EVLINK PRO DC 180KW - 2 CCS2 - CAVO 7.5M - EVD1S180TBBC7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 180 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487045984
Artikelnummer
SNREVD1S180TBBC7
Herstellernummer
EVD1S180TBBC7
Hersteller
SNR
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
180 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
2
Eingangsspannung:
380...415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Breite:
833 mm
Höhe:
2103 mm
Tragbar:
nein
Tiefe:
963 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
180 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Überspannungsschutzmodul:
ja
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Ausgangsspannung DC:
150...1000 V
Backend mitgeliefert:
nein
Max. Ausgangsstrom DC:
300 A
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
NFC (Near Field Communication):
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
240...240 mm²
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


