SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVD1S120TBBC7 EVLINK PRO DC 120KW - 2 CCS2 - CAVO 7.5M - EVD1S120TBBC7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 380...415 V
Frequenz - 50/60 Hz
Nennanschlussleistung - 120 kW
Ausgangsspannung DC - 150...1000 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487046011
Artikelnummer
SNREVD1S120TBBC7
Herstellernummer
EVD1S120TBBC7
Hersteller
SNR
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
380...415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
120 kW
Ausgangsspannung DC:
150...1000 V
Max. Ausgangsstrom DC:
300 A
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
120 kW
Breite:
833 mm
Höhe:
2103 mm
Tiefe:
963 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Energiezähler:
ja
Mit Schlüsselschalter:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Mit Display:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
240...240 mm²
Backend mitgeliefert:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein


