SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MCBC10B ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 10B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 1002 mm
Höhe - 1895 mm
Tiefe - 845 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304363118
Artikelnummer
SNRE3MCBC10B
Herstellernummer
E3MCBC10B
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
1002 mm
Höhe:
1895 mm
Tiefe:
845 mm
Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.