Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDOMA45C10 DOMA45 1P+N C 10A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDOMA45C10 DOMA45 1P+N C 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 12 ST

EAN

3303430191667

Artikelnummer

SNRDOMA45C10

Herstellernummer

DOMA45C10

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...60 °C

L’interruttore associa le seguenti funzioni: Protezione dei circuiti contro i cortocircuiti, Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi, Controllo, Isolamento, Protezione delle persone nei sistemi di neutro TN e IT, Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore. Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alla fase. Tropicalizzazione: esecuzione 2 (umidità relativa: 95 % a 55°C) secondo CEI EN 60068-2-30.