Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EKB8SB LED ARANCIO LAMPEGGIANTE 24V BA15D - DL2EKB8SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EKB8SB LED ARANCIO LAMPEGGIANTE 24V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lichtstärke - 900 cd

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119051101

Artikelnummer

SNRDL2EKB8SB

Herstellernummer

DL2EKB8SB

Hersteller

SNR

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lichtstärke:

900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

BA15d

Farbe:

orange

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LAMPADINO A LED ARANCIO LAMPEGGIANTE 24 V. compatibilità gamma: Harmony XVM Optimum - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di accessori: LED alta luminosità - accessori / destinazione elementi: segnalatore e banco di indicatori - attacco lampada: BA 15d - tipo di segnalazione: lampeggiante - luminanza: 900 cd/m². Benefici: Adattabile semplicemente! Destinata alle applicazioni semplici in ambienti protetti, questa offerta economica e compatta ( 45mm, buzzer integrato nell\'unità di base) è disponibile in 2 versioni: colonne luminose complete o separate per l\'assemblaggio da parte del cliente. Semplici da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l\'uso di utensili).... Applicazioni: - Segnalazione per distanze medie: fino a 35m, Applicazioni semplici in un ambiente protetto, Color crema adattato agli ambienti \"puliti\": settore farmaceutico, elettronico..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie