Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB6SB LED BLU 24V BA15D - DL2EDB6SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB6SB LED BLU 24V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Geeignet für EVG - nein

  • Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein

  • Lichtstärke - 900 cd

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119050944

Artikelnummer

SNRDL2EDB6SB

Herstellernummer

DL2EDB6SB

Hersteller

SNR

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstärke:

900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

BA15d

Farbe:

blau

Gehäusefarbe:

grau

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampadina a LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco indicatori che consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici delle unità di segnalazione. Fornisce una luce blu fissa grazie al LED a lungadurata compatibile con Harmony XVM.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie