Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLM LAMPADINA 230V-10W BA15D - DL1BLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLM LAMPADINA 230V-10W BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

102 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110846157

Artikelnummer

SNRDL1BLM

Herstellernummer

DL1BLM

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

10...10 W

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Lampenform:

Birnenform

Halogen:

nein

Nennstrom:

43 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Harmony DL1BLM è una lampada a incandescenza con attacco BA15d 10W, 230 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie