Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO - DL1BKB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

  • Halogen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110967579

Artikelnummer

SNRDL1BKB4

Herstellernummer

DL1BKB4

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

ja

Nennstrom:

47 mA

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce rossa lampeggiante. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa lampeggiante grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.