SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB3 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE VE - DL1BKB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 0...0 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Lichtstrom - 0 lm
Farbtemperatur - 0 K
Packung
1 ST
EAN
3389110967562
Artikelnummer
SNRDL1BKB3
Herstellernummer
DL1BKB3
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
0...0 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Lichtstrom:
0 lm
Farbtemperatur:
0 K
Technologie:
LED
Farbe:
grün
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
47 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


