SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB1 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE BI - DL1BKB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 0...0 W
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XVB
EAN
3389110967555
Artikelnummer
SNRDL1BKB1
Herstellernummer
DL1BKB1
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
0...0 W
Lampenspannung:
24...24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
0 K
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Nennstrom:
47 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h


