SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEM LAMPADINA 230V-7W BA15D - DL1BEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7...7 W
Lampenspannung - 230...230 V
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Farbe - farblos
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
71 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110847833
Artikelnummer
SNRDL1BEM
Herstellernummer
DL1BEM
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
7...7 W
Lampenspannung:
230...230 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
farblos
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
30 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


