SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEG LAMPADINA 120V-7W BA15D - DL1BEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7...7 W
Lampenspannung - 120...120 V
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Farbe - farblos
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
71 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110112795
Artikelnummer
SNRDL1BEG
Herstellernummer
DL1BEG
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
7...7 W
Lampenspannung:
120...120 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
farblos
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
60 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


