Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEE LAMPADINA 48V-7W BA15D - DL1BEE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEE LAMPADINA 48V-7W BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110112702

Artikelnummer

SNRDL1BEE

Herstellernummer

DL1BEE

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

7...7 W

Lampenspannung:

48...48 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Nennstrom:

145 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Il set di lampadine LED protette di ricambio Schneider Electric Harmony XVB è alimentato a 48 Vac/dc. Ogni set contiene 10 pezzi. Questo set di lampadine per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori.Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce fissa grazie al LED a lunga durata. Ogni set contiene 10 pezzi ed è compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie