Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEB LAMPADINA 24V-7W BA15D - DL1BEB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEB LAMPADINA 24V-7W BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

71 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110847826

Artikelnummer

SNRDL1BEB

Herstellernummer

DL1BEB

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

7...7 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

farblos

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

290 mA

Il set di lampadine LED protette di ricambio Schneider Electric Harmony XVB è alimentato a 24 Vca. Ogni set contiene 10 pezzi. Questo set di lampadine per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce fissa grazie al LED a lunga durata. Ogni set contiene 10 pezzi ed è compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.