SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG8 LAMPADINA LED GIALLO-ARANCIO 120V BA15D - DL1BDG8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 0...0 W
Lampenspannung - 120...120 V
Sockel - BA15d
Lichtstrom - 0 lm
Farbtemperatur - 0 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110118162
Artikelnummer
SNRDL1BDG8
Herstellernummer
DL1BDG8
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
0...0 W
Lampenspannung:
120...120 V
Sockel:
BA15d
Lichtstrom:
0 lm
Farbtemperatur:
0 K
Technologie:
LED
Farbe:
gelb
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
17 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


