SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG3 LAMPADINA LED VERDE 120V BA15D - DL1BDG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 120...120 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - grün
Lampenform - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110118070
Artikelnummer
SNRDL1BDG3
Herstellernummer
DL1BDG3
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
120...120 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
grün
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
17 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


