Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF4442200 FUSIBILE UR 44 2200A - DF4442200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF4442200 FUSIBILE UR 44 2200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 750 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110400113

Artikelnummer

SNRDF4442200

Herstellernummer

DF4442200

Hersteller

SNR

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

750 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. Il fusibile ha un valore nominale di 2200 A e una tensione di esercizio nominale di 750 VCA. La sua sensibilità è di 4100kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È un fusibile di tipo quadrato e ha una curva AR. Le sue dimensioni sono 44 x 44 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie