Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NVC PORTAFUSIBILE 125A 22X58 3P+N CON LED - DF223NVC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NVC PORTAFUSIBILE 125A 22X58 3P+N CON LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118233447

Artikelnummer

SNRDF223NVC

Herstellernummer

DF223NVC

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 22x58 mm con percussore fino a 125A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzarecon un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF22AM* (da ordinare separatamente), fornisce un polo neutro dotato di un collegamento tubolare bloccato, indicatore di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (140 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatoria scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 1 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie