SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS2 Leergehause TeSys, fur LE1 D18 D35, mit - DE1DS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 103 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 145 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TeSys
EAN
3389110087116
Artikelnummer
SNRDE1DS2
Herstellernummer
DE1DS2
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
145 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
TeSys enclosed starter empty enclosure, for mounting a contactor and thermal overload relay for non-reversing motor applications AC-3 from 7.5 to 15kW@400V. Polycarbonate enclosure providing IP65 / IK07 protection, equipped with a green pushbutton Start (I) and a red pushbutton Stop/Reset (O). Optimized for the integration of a contactor LC1D18-D38 and a thermal overload relay LRD16-LRD35 depending on the motor power (devices to be ordered separately). Replacement part for TeSys enclosed starters LE1 D18-D35**. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. Green Premium compliant (RoHS/REACh).


