Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEGMON10BA CENG-MON BASIC 10 PLCS - CEGMON10BA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEGMON10BA CENG-MON BASIC 10 PLCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482084926

Artikelnummer

SNRCEGMON10BA

Herstellernummer

CEGMON10BA

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Diagnosefunktion integriert:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Questa licenza software fa parte della gamma EcoStruxure Control Engineering, un set di strumenti di progettazione software per l'automazione industriale, compatibili con Schneider Electric e PAC di terzi. EcoStruxure Control Engineering - Monitoring, già ICS Monitoring, è una soluzione diagnostica per supportare la risoluzione dei problemi dei sistemi di controllo. CEGMON10BA è una licenza perpetua di base che consente l'accesso alla soluzione EcoStruxure Control Engineering - Monitoring per un massimo di 10 PLC. Lo strumento aiuta operatori e sviluppatori a comprendere rapidamente lo stato corrente del sistema con una semplice rappresentazione ad albero del programma animato con valori di variabili in tempo reale. Questo strumento è un'applicazione Software as a Service (SaaS) e supporta i cinque linguaggi IEC 61131-3 e diversi tipi di PLC di marca e modelli fornendo agli utenti un unico strumento da utilizzare anche con basi installate miste. È possibile accedere alla soluzione tramite un browser Web e accedere. Per la soluzione di recupero dei dati in tempo reale dal sistema di controllo, è necessario configurare un server di comunicazione con OPC DA o comunicare direttamente con Modbus TCP. Questo strumento software è destinato a utenti finali, integratori di sistemi e produttori di apparecchiature originali di qualsiasi settore industriale, ad esempio automobilistico, energia, alimenti e bevande, imballaggio, acque reflue, produzione, infrastrutture. Lo strumento supporta molti tipi di programmiPLC, tra cui EcoStruxure Control Expert ed EcoStruxure Machine Expert, nonché di molti altri fornitori. Consente di migliorare la produttività quando si tratta di gestire il ciclo di vita del software di controllo, riducendo in tal modo i tempi e i costi di progettazione durante lo sviluppo e/o la manutenzione delle applicazioni di controllo. Questo strumento basato sulla tecnologia GLIPS introduce tecniche di ingegneria del software, dal software IT e incorporato all'automazione industriale, per un processo di sviluppo formalizzato come aumento della produttività, qualità, efficienza, manutenibilità.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie