SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCTDD20016 STD LED DIMMER DA GUIDA DIN - CCTDD20016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dimmer
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Zeitbereich - 0...0 min
Steuerspannungsart 1 - AC
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
3606480769245
Artikelnummer
SNRCCTDD20016
Herstellernummer
CCTDD20016
Hersteller
SNR
Funktion:
Dimmer
Steuerspannung 1:
230...230 V
Zeitbereich:
0...0 min
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
DIN-Schiene
Zentralfunktion AUS:
ja
Gruppenschalter:
nein
Panikfunktion:
nein
Anwesenheitssimulation:
nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
1
Anzahl der Dimmfunktionen:
1
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Wochenprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Windsensor:
0...0 m/s
Regensensor:
nein
Temperatursensor:
0...0 °C
Helligkeitssensor:
0...0 lx
Dämmerungssensor:
0...0 lx
Anzahl der Kanäle:
1
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
0
Steuerspannung 2:
0...0 V
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmleistung je Kanal:
400 W
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


