SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15950 KIT DI PROGRAMMAZIONE PER INT. ITA - CCT15950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PC-Programmierset für Windows 7 - ja
PC-Programmierset für Windows 8 - nein
PC-Programmierset für Windows 95 - nein
PC-Programmierset für Windows 98 - nein
PC-Programmierset für Windows 2000 - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480625190
Artikelnummer
SNRCCT15950
Herstellernummer
CCT15950
Hersteller
SNR
PC-Programmierset für Windows 7:
ja
PC-Programmierset für Windows 8:
nein
PC-Programmierset für Windows 95:
nein
PC-Programmierset für Windows 98:
nein
PC-Programmierset für Windows 2000:
ja
PC-Programmierset für Windows NT:
nein
PC-Programmierset für Windows XP:
ja
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


