Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15841 TERMOSTATO REGOL. TH4 +8+26 °C - CCT15841

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15841 TERMOSTATO REGOL. TH4 +8+26 °C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbereich Komfort - 8...26 °C

  • Ausführung - analog

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480375941

Artikelnummer

SNRCCT15841

Herstellernummer

CCT15841

Hersteller

SNR

Sensortyp:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbereich Komfort:

8...26 °C

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Textführung im Display:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Bautiefe:

65 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Termostato TH4. Per edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C in base ai 3 setpoint di temperatura. Comfort: mentre i locali sono occupati. Ridotto: mentre i locali non sono occupati. Above freezing: per un periodo prolungato di mancata occupazione. Fornito con sonda di temperatura ambiente CCT15846. Tensione di alimentazione: AC 230 V ± 10 %. Frequenza: 50/60 Hz. Selettore di commutazione in uscita: 16 A/250 V Cos Phi 1. 3 A/250 V Cos Phi 0,6. Consumo: < 4 VA. Differenza di temperatura (differenza di temperatura tra l'accensione e lo spegnimento): ± 0,2 gradi. Temperatura di funzionamento: da -10°C a + 55°C. Temperatura di conservazione: da -20°C a +60°C. Grado di protezione: IP20B secondo EN 60529. Terminali di collegamento: 2 x 0,5 a 2,5 mm2 fili rigidi e flessibili. Dimensioni totali: 5 moduli.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie