SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15483 CREPUSCOLARE IC2000P+ 24H+7GG 1C 56MEM - CCT15483
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 2300 VA
Packung
1 ST
EAN
3606489524586
Artikelnummer
SNRCCT15483
Herstellernummer
CCT15483
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
730 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...2000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
ja
Tasteingang:
ja
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


