Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15482 CREPUSCOLARE IC100 2-100 LUX 1 CAN. - CCT15482

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15482 CREPUSCOLARE IC100 2-100 LUX 1 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 2600 W

  • Max. Leuchtstofflampenlast - 2300 VA

  • Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 2300 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489524593

Artikelnummer

SNRCCT15482

Herstellernummer

CCT15482

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

730 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...100 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Tasteingang:

nein

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Selettore crepuscolare analogico IC100 Larghezza di 18mm (2 moduli di 9 mm) Chiusura e apertura di un contatto quando la luminosità diminuisce o sale al di sopra della soglia selezionata. Soglia di luminosità regolabile: da 2 a 100 lux Fornito con uscitaa canale del sensore 1 montato su parete esterna

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie