SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15285 CREPUSCOLARE IC2000 1 CAN. FOT. INTERNO - CCT15285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2...2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Einbau
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP66
Packung
1 ST
EAN
3606489524609
Artikelnummer
SNRCCT15285
Herstellernummer
CCT15285
Hersteller
SNR
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Einbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP66
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
730 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


