Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15234 TEMPORIZ.REG.PREAV.REL IMP.MINT - CCT15234

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15234 TEMPORIZ.REG.PREAV.REL  IMP.MINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431062645

Artikelnummer

SNRCCT15234

Herstellernummer

CCT15234

Hersteller

SNR

Funktion:

elektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

0...0 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

1 A

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Taster Glimmlampenstrom:

150 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Stromstoßfunktion wählbar:

ja

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Chiusura e successiva riapertura di un contattoal termine di una temporizzazione prestabilita, segnala inoltre il prossimo spegnimento con il tremolio dell'illuminazione (preavviso di spegnimento). Funzionamneto temporizzato: impulso di comando >2 sec= durata dell'illuminazione 1 ora, Ogni successivo impulso di comando > 2 sec = rilancia la temporizzazione di 1 ora, mentre un nuovo impulso >2 sec spegne l'illuminazione. Mint si differenzia da dal Minp (cod : SNRCCT15233) per la funzione aggiuntiva "relèad impulso". Temporizzazione regolabile da 0.5 a 20 min. Tre diversi modi di funzionamento tramite selettore posto sul fronte: Funzionamento temporizzato con funzione di preavviso integrata; funzionamento temporizzato senza funzione di preavviso, funzionamneto permanente: illuminazione continua.