Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326BLS207 CONTATTORE AUSILIARIO 3NO 2NC RAIL - CAD326BLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326BLS207 CONTATTORE AUSILIARIO 3NO 2NC RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118313613

Artikelnummer

SNRCAD326BLS207

Herstellernummer

CAD326BLS207

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Betriebsspannung DC:

690...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Relè di controllo TeSys Deca, 5 contatti (3NA + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a 24V CC senza consumo di spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con velocità operativa di 180 cicli/min e durata meccanica di 30 Mcicli a temperatura ambiente di -40-70°C. Dimensioni: 77 mm x 45 mm x 93 mm (LxAxP), clipping on rail o fissaggio con vite su piastra. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie