Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20G7 CONT.AUX. AUX.2NC 120V 50 60HZ - CA2SK20G7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20G7 CONT.AUX. AUX.2NC 120V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110564174

Artikelnummer

SNRCA2SK20G7

Herstellernummer

CA2SK20G7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Relè di controllo tesys SK, 2 contatti (2NA), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Viene fornito con un circuito di controllo CA da 120 V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite Per velocità di funzionamento finoa 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (27 mm di larghezza), utilizzabile su una guida DIN da 35 mm. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie