SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC7PFM MLOGIC 7.0P NS FISSO - C7PFM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...1600 A
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482098343
Artikelnummer
SNRC7PFM
Herstellernummer
C7PFM
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252...1600 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
1600 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
378...16000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
3200...24000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


